{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M18×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Koto kvadratas □ | 11 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 16,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 18 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 136250 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078872 | |
Gamintojo numeris | 136250 18X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis, be dangos, MF: 18X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
BGN 171.39
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
BGN 131.80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 4 | 4 |
Danga | be dangos | vaporised | uncoated |
Sriegio dydis | M18×1,5 | M18×1.5 | M18×1.5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |