{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 99,75 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133330 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901200 | |
Gamintojo numeris | 133330 G1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM, AlTiX, G: G1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
229,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
386,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B | B | B |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Danga | AlTiX | be dangos | oksiduotas | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Koto kvadratas □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Sriegio gylis | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm |