{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G3/8 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
Vijų skaičius colyje | 19 | |
Sriegio ⌀ | 16,66 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 15,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 49,98 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Gamintojo numeris | 133330 G3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM, AlTiX, G: G3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Profilio kampas | 55 laipsniai | 55 laipsniai |
Vijų skaičius colyje | 19 | 19 |
Sriegio žingsnis | 1,337 mm | 1,337 mm |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Serija | Master Tap | Pro Tap |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius |