{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Tap | |
Sriegio dydis | G1 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto kvadratas □ | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30,75 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 99,75 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Gamintojo numeris | 133332 G1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, G: G1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
277,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
229,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
386,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio ⌀ | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Sriegio tipas | G | G | G | G | G | G |
Sriegio dydis | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešininis |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |