{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Gamintojo numeris | 130460 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
69,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 473 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 264 vnt. yra sandėlyje
25,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | raudona | be |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |