{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 14 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 42 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Gamintojo numeris | 130460 M14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje
73,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
43,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | raudona | be |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kiaurymės ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Sriegio gylis | 42 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm |