{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406398002 | |
Gamintojo numeris | 130460 M5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 761 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
77,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
96,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 518 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | raudona | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |