{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 10 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130250 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263021926 | |
Gamintojo numeris | 130250 M5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkinys M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 617 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
77,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje
96,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Sriegio dydis | M5 | M5 | M5 | M5 |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |