Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M4

Prekės Nr.: 130250 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
816 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A; D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 8 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130250 M4
EAN / GTIN 4067263021919
Gamintojo numeris 130250 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.
Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M4

Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
816 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 113 vnt. yra sandėlyje
26,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
70,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
Spalvinis žymėjimas be be be raudona be
Sriegio dydis M4 M4 M4 M4 M4
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Ašmenys HSS HSS HSS E HSS E HSS
Sriegio gylis 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 12 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį