{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 17,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 20 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 40 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Gamintojo numeris | 130250 M20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkinys M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
145,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Koto ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |