{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 17,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 20 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 40 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Gamintojo numeris | 130150 M20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
145,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
99,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Sriegio žingsnis | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |