{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130460 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406398132 | |
Gamintojo numeris | 130460 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkiniai, kairinis sriegis M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 437 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | raudona | be |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira |