{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 20 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130150 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065407 | |
Gamintojo numeris | 130150 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 809 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Spalvinis žymėjimas | be | be | raudona | be | be |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |