{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Sriegio gylis | 16 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130450 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197066657 | |
Gamintojo numeris | 130450 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys įazotinti M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 479 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
25,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |