{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | A; D; C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066671 | |
Gamintojo numeris | 130450 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinių sriegiklių rinkinys įazotinti M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 181 vnt. yra sandėlyje
58,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis | Rankinis sriegiklis |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Koto kvadratas □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira |