{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 107,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123303 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406090753 | |
Gamintojo numeris | 123303 8,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 8,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
330,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Danga | TiAlN | DLC | TiAlN |
Modelis | 12×D | 12×D | 12×D |
Spalvinis žymėjimas | žalia | geltona | žalias |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |