HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm

Prekės Nr.: 123303 11,2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 11,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 139,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 156 mm
Bendras ilgis L 204 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123303 11,2
EAN / GTIN 4062406090821
Gamintojo numeris 123303 11,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Labai universaliai pritaikoma plieninėms detalėms, nes sudėtyje dera tąsus labai smulkaus grūdėtumo kietlydinys ir dilimui atspari danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123304.
Forma HB: užsakyti Nr. 123309.
Saugiam grąžto 12×D naudojimui reikalingas išankstinis centravimas naudojant NC pagalbinį grąžtą Nr. 121068 - 121130 arba HOLEX Pro Steel Nr. 122501.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį