{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 107,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123225 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197845351 | |
Gamintojo numeris | 123225 8,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 8,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
283,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
212,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Semi-Standard | taip | oui |
Longueur totale L | 162 | 162 |
Norme | Gamykliniai standartai | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
Série | Master Steel | Pro Steel |
Type de produit | Spiralinis grąžtas | Forets hélicoïdaux |