{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 15,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 184,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 208 mm | |
Bendras ilgis L | 260 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123225 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197845849 | |
Gamintojo numeris | 123225 15,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
710,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
498,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | DLC | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalias | geltona | žalia |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |