{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 80,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123025 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197844224 | |
Gamintojo numeris | 123025 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
336,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
162,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Bendras ilgis L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |