{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 15,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 129,2 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 152 mm | |
Bendras ilgis L | 203 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123025 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844606 | |
Gamintojo numeris | 123025 15,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 15,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
582,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
582,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
769,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
Bendras ilgis L | 203 | 260 | 203 | 260 | 203 | 203 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Serija | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |