{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 64,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 mm | |
Bendras ilgis L | 114 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Gamintojo numeris | 123025 7,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | mėlyna | geltona | geltona | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 114 | 130 | 114 | 146 | 146 | 114 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 | 91 | 76 | 108 | 108 | 76 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |