{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 161,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 190 mm | |
Bendras ilgis L | 243 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Gamintojo numeris | 123025 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
864,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 077,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 062,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
810,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
578,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Bendras ilgis L | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm | 161,5 mm |