GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm

Prekės Nr.: 123025 6,1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 6,1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 66,9 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 76 mm
Bendras ilgis L 114 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123025 6,1
EAN / GTIN 4045197843883
Gamintojo numeris 123025 6,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
195
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
135
Plienas <1100 N/mm²
P
125
Plienas <1400 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
65
Ketus
K
120
GGG
K
115
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurta darbui dideliu pjovimo greičiu. Puikiai tinka įrenginiams, kurių maža galia ir didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Dilimui atspari danga, net ir esant aukštoms temperatūroms apdirbimo proceso metu.
  • Poliruotais grioveliais puikiai šalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina puikų tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar labiau pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123026.
Forma HE: užsakyti Nr. 123025 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį