{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 4,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,25 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Gamintojo numeris | 122502 W/L-16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): W/L-16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |