{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122502 8 | |
EAN / GTIN | 4045197830913 | |
Gamintojo numeris | 122502 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
36,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | raudoni | mėlyna |
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |