{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 50,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 79 mm | |
Bendras ilgis L | 131 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122502 19 | |
EAN / GTIN | 4045197831613 | |
Gamintojo numeris | 122502 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
147,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | žalia | mėlyna |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm |