HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,3

Prekės Nr.: 122501 7,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 7,3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 30,1 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 41 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122501 7,3
EAN / GTIN 4045197824622
Gamintojo numeris 122501 7,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
Ketus
K
90
GGG
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios ir tvirtos pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą, saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą.
Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius garantuoja ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
Kai ⌀ iki 1,9 mm su 4 užgaląstomis pjovimo briaunomis ir kai ⌀ nuo 2 mm su užgaląsta grąžto viršūne.
Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Tiesi pagrindinė pjovimo briauna su šiek tiek užapvalintomis briaunomis ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122502.
Forma HE: užsakyti Nr. 122503.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,3

HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
28,40 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip
Modelis 4×D 4×D 4×D 4×D
Bendras ilgis L 79 79 79 79
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Užspaudimo griovelio ilgis c 41 41 41 41
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 30,1 30,1 30,1 30,1

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį