{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 13,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 39,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122501 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825155 | |
Gamintojo numeris | 122501 13,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 13,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
84,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 13,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | raudoni | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |