{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 7,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 9,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122501 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824059 | |
Gamintojo numeris | 122501 1,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 1,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | be | raudoni |
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Norma | DIN 6537 K | Gamykliniai standartai | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | Cilindrinis kotas su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds | 4 | 3 | 4 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |