{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197041951 | |
Gamintojo numeris | 122250 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralinis grąžtas 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 117 | 117 | 117 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |