VHM spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ DC h7: 5,9mm

Prekės Nr.: 122250 5,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,9 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48,2 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 57 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto ⌀ Ds 5,9 mm
Koto tolerancija h7
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122250 5,9
EAN / GTIN 4045197041746
Gamintojo numeris 122250 5,9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Panašus į DIN 338.
Nominalusis ir koto ⌀ sutampa.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gręžimo patrone Nr. 341050 grąžtas užspaudžiamas tvirtai ir patikimai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 5,9mm

VHM spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ DC h7: 5,9mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
39,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
45,10 €
Spalvinis žymėjimas be be be
Nominalusis ⌀ DC 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai
Tipas N N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 57 mm 57 mm 57 mm
Koto ⌀ Ds 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps. 0,08 mm/aps. 0,08 mm/aps.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį