{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197042088 | |
Gamintojo numeris | 122250 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralinis grąžtas 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 | 87 | 87 |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72 | 72 | 72 |