{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,5 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 43 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,7 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122250 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041326 | |
Gamintojo numeris | 122250 1,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ DC h7: 1,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
9,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 20 mm | 20 mm |