{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,8 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122250 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197041432 | |
Gamintojo numeris | 122250 2,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM spiralinis grąžtas, be dangos, ⌀ DC h7: 2,8mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje
18,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tipas | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |