{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114400 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197018175 | |
Gamintojo numeris | 114400 10,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 10,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 272 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 653 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
39,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
66,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | raudona | geltona | be | be | mėlyna | mėlyna | žalia | be | žalias | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | DIN 1835 A su h6 | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |