Spiralinis grąžtas HSS N 14,5 mm

Prekės Nr.: 114360 14,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14,5 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 92,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 114 mm
Bendras ilgis L 169 mm
Koto ⌀ Ds 14,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114360 14,5
EAN / GTIN 4045197017215
Gamintojo numeris 114360 14,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N 14,5 mm

Spiralinis grąžtas HSS N 14,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
18,96 €
nuo 5  Vienetai
15,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje
19,10 €
Danga TiN be dangos be dangos be dangos
Spalvinis žymėjimas be be be be
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 14,5 14,5 14,5 14,5
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Smailas kampas 118 118 118 118
Užspaudimo griovelio ilgis c 114 114 56 114

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį