{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 mm | |
skirta detalių ⌀ | 100 − 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111050 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197884527 | |
Gamintojo numeris | 111050 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E A 6,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
19,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
52,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
skirta detalių ⌀ | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |