{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
skirta detalių ⌀ | 40 − 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111050 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000286 | |
Gamintojo numeris | 111050 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E A, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 578 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 742 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 875 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 312 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
937 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 55 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Tipas | A | A | A | A | A |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |