Centravimo grąžtas HSS-E A 3,15 mm

Prekės Nr.: 111050 3,15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC k12 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Danga be dangos
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 333
    Tipas A
    Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
    Gilinimo kampas 60 laipsniai
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Kotas Cilindrinis kotas su h7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Nominalusis ⌀ DC 3,15 mm
    skirta detalių ⌀ 30 − 40 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Koto tolerancija h7
    Bendras ilgis L 50 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Centravimo grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 111050 3,15
    EAN / GTIN 4045197796196
    Gamintojo numeris 111050 3,15

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    10
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    8
    INOX <900 N/mm²
    M
    12
    INOX >900 N/mm²
    M
    8
    Ketus (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgaląstas ir iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį