{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | |
skirta detalių ⌀ | 10 − 15 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 35,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111050 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197796172 | |
Gamintojo numeris | 111050 1,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E A, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 1,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 056 vnt. yra sandėlyje
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 421 vnt. yra sandėlyje
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 382 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 584 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
skirta detalių ⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Bendras ilgis L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tipas | A | A | A | A | A |