{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 0,5 mm | |
skirta detalių ⌀ | < 4 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 25 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,01 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111050 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197786227 | |
Gamintojo numeris | 111050 0,5 |