{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
skirta detalių ⌀ | 40 − 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000354 | |
Gamintojo numeris | 111100 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centravimo grąžtas HSS-E A 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 681 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 314 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 458 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
979 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
skirta detalių ⌀ | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |