Centravimo grąžtas HSS-E A 2 mm

Prekės Nr.: 111100 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 021 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC k12 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 2 mm
skirta detalių ⌀ 15 − 20 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Koto tolerancija h7
Bendras ilgis L 40 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 111100 2
EAN / GTIN 4045197000323
Gamintojo numeris 111100 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užgaląstas ir iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Centravimo grąžtas HSS-E A 2 mm

Centravimo grąžtas HSS-E A 2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 021 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 882 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 476 vnt. yra sandėlyje
4,07 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 775 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
Bendras ilgis L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne
Norma DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12 k12 k12 k12 k12 k12
Tipas A A A A A A
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,02 mm/aps. 0,02 mm/aps. 0,02 mm/aps. 0,02 mm/aps. 0,02 mm/aps. 0,02 mm/aps.
Koto ⌀ Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį