{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 2 mm | |
skirta detalių ⌀ | 15 − 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111105 2 | |
EAN / GTIN | 4045197797193 | |
Gamintojo numeris | 111105 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC k12: 2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 771 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 703 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 292 vnt. yra sandėlyje
4,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 958 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipas | A | A | A | A | A | A |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | 0,02 mm/aps. | 0,02 mm/aps. | 0,02 mm/aps. | 0,02 mm/aps. | 0,02 mm/aps. |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |