Pirštinių pora 10

Prekės Nr.: 094338 10
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
923 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui; sustiprintas tarpnykštis
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva žalia / juoda
Pirštinių dydis 10
Mezgimo technologija 15G
Paskirtis daugkartin.
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094338 10
EAN / GTIN 4067263723875
Gamintojo numeris 094338 10

Aprašymas

Modelis:

Naujosios GARANT GreenPlus pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.
Tvarios daugkartinės universalios pirštinės pagamintos iš 85% (daugiau nei 54% perdirbtų medžiagų galutiniame produkte) perdirbtų nailono siūlų (galioja 9 dyd.). Dėl to sumažėja CO2 pėdsakas 78g (palyginti su standartinių nailono daugkartinių universalių pirštinių) pora (galioja 9 dyd.). 15-os akių mezgimo technologija užtikrina puikų lytėjimo pojūtį. Delnas su plona nitrilo danga. Tinka jutikliniams ekranams. Tinka naudoti tiek sausoje darbo aplinkoje, tiek tepaluotose, riebaluotose bei šlapiose darbo vietose. Su sustiprinta zona ties nykščio lenkimu ilgesniam tarnavimo laikui.
Sertifikuota pagal GRS (pasaulinį antrinio perdirbimo standartą) ir RCS (antrinio perdirbimo standartą).

Pastaba:

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį