Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094337 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 540 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
EN 388 2121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva žalia / juoda
Pirštinių dydis 10
Mezgimo technologija 18G
Paskirtis daugkartin.
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094337 10
EAN / GTIN 4067263723806
Gamintojo numeris 094337 10

Aprašymas

Modelis:

Naujosios GARANT GreenPlus pirštinės vertinamos dėl tvarumo ir tuo pačiu dideliu dėvėjimo komforto bei patvarumo.
Tvarios daugkartinės universalios pirštinės pagamintos iš 86% (daugiau nei 78% perdirbtų medžiagų galutiniame produkte) perdirbtų nailono siūlų (galioja 9 dyd.). Dėl to sumažėja CO2 pėdsakas 83g (palyginti su standartinių nailono daugkartinių universalių pirštinių) pora (galioja 9 dyd.). 18-os akių mezgimo technologija užtikrina puikų lytėjimo pojūtį. Delnas su plona PU danga. Tinka jutikliniams ekranams. Tikslumas, lankstumas ir tikroviškas lytėjimo pojūtis sausoje darbo aplinkoje.
Sertifikuota pagal GRS (pasaulinį antrinio perdirbimo standartą) ir RCS (antrinio perdirbimo standartą).

Pastaba:

Ekologiška, pakuotė 100 % be plastiko. Šios pirštinės parduodamos tik komplektais (VPE) arba gali būti išimtos iš vieno komplekto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį