{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dinaminis klampumas | 200 mPas | |
Forma | pastos konsistencijos | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 80 °C | |
Darbinis kietumas pagal | 0,5 h | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
Spalva | raudoni | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Gamintojo numeris | 088072 50 |