{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | Metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Tankis | 1,13 g/cm3 | |
Forma | pastos konsistencijos | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 min - 15 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; mechaniškai atsparus | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Jungtis; Remontas | |
kai sriegio dydis M iki | M20 | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,3 mm | |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | |
minimalus atitrūkimo momentas | 18 Nm | |
Spalva | sidabro spalvos | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Užpildymo produktas |
Produkto numeris | 088071 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423629 | |
Gamintojo numeris | 088071 250 |