{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cheminė bazė | anaerobinis metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 35 000 mPas - 60 000 mPas | |
Tankis | 1,11 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 5 min - 15 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; atsparus alyvai; atsparus vandeniui | |
Tvarumas | GARANT GreenPlus | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Paviršių sandarinimas; Flanšo jungtis | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,2 mm | |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 10 Nm - 20 Nm | |
Spalva | žalia | |
Užpildymo kiekis | 50 ml | |
Laikymo temperatūra | 5 °C - 23 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Serija | GreenPlus | |
Produkto rūšis | Sandarinimo priemonė |
Produkto numeris | 088068 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423551 | |
Gamintojo numeris | 088068 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Paviršių sandarinimo priemonė 5GP73, Talpa: 50ml
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
|
|
Tankis | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Spalva | žalia | oranžinis | žalia | oranžinis |
Stiprumo klasė | vidutinio tvirtumo | vidutinio tvirtumo | vidutinio tvirtumo | vidutinio tvirtumo |
Forma | skyst. | skyst. | skyst. | skyst. |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatūros ribos | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |